Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0046740
Cod. Produttore
0046740
Cod. EAN
4044774764030

Informazioni di prodotto

  • Temperatura max: 180°C
  • Conduttori: 4G6
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza al calore: Elevata
  • Materiale: Durevole
  • Flessibilità: Buona
  • Serie: OLFLEX HEAT
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 C MS 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate fino a 180 gradi Celsius. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, garantendo prestazioni affidabili in ambienti critici. Con una configurazione a 4 conduttori, è ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e resistenza al calore. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

482 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Gomma (silicone)

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 ... 180 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Heat 180 C Ms