Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027604/100
Cod. Produttore
1027604/100
Cod. EAN
4044775206249

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 891 CY 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 4 conduttori di classe specifica, realizzati in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire un'eccellente conducibilità e affidabilità. La sezione dei fili è di 6 mm², ideale per installazioni elettriche che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Questo cavo è progettato per offrire robustezza e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente in diversi contesti applicativi.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

500 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Fd 891 Cy