Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026604
Cod. Produttore
1026604
Cod. EAN
4044773079944

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Protezione: Alta resistenza usura
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Installazione: Semplice e gestibile
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Serie: OLFLEX FD 891
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni flessibili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo una protezione superiore contro l'usura. Con una configurazione a 4 conduttori di 6 mm², è ideale per ambienti industriali e di automazione. La sua struttura flessibile consente un'installazione semplice e una gestione ottimale, rendendolo una scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

368 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Fd 891