Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026604/100
Cod. Produttore
1026604/100
Cod. EAN
4044775205785

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G6
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: ottimale
  • Capacità di carico: elevata
  • Applicazioni: elettriche
  • Costruzione: robusta
  • Serie: OLFLEX FD 891
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX FD 891 4G6 è progettato con quattro conduttori di alta qualità, realizzati in materiale conduttore selezionato per garantire eccellenti prestazioni elettriche. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, mentre le dimensioni AWG sono studiate per offrire un equilibrio ideale tra flessibilità e capacità di carico. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali scelti con cura.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

368 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Fd 891