Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0045228
Cod. Produttore
0045228
Cod. EAN
4044774813073

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4G6
  • Materiale: PUR
  • Applicazione: Sollevamento
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CRANE
  • Uso: Industriale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE PUR 4G6, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato in materiale PUR, offre resistenza e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design a 4 conduttori da 6 mm assicura prestazioni affidabili. Questo cavo rappresenta una soluzione eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle operazioni di sollevamento.

isolamento filo

Altro

peso

457 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

organo portante

Altro

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Crane Pur