Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00430213
Cod. Produttore
00430213
Cod. EAN
4044773049930

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G6 mm²
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Isolamento: NSHTOU
  • Applicazioni: Industriali gravose
  • Marcatura fili: Presente
  • Durata: Alta
  • Serie: OLFLEX CRANE
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE NSHTOU con quattro fili principali di sezione 6 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza meccanica e sicurezza. Questo cavo è ideale per impieghi in ambienti gravosi, garantendo affidabilità e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La marcatura del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, rendendo questo prodotto una soluzione efficiente per la distribuzione di energia elettrica in impianti complessi.

isolamento filo

Gomma

peso

684 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,8 mm

con conduttore di protezione

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Crane Nshtou