Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041054/1000
Cod. Produttore
0041054/1000
Cod. EAN
4044774664187

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CRANE F
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Flessibilità elevata: Si
  • Resistenza abrasione: Alta
  • Uso: Sollevamento e movimentazione
  • Costruzione: Robusta
  • Adatto ambienti: Industriali
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CRANE F 4G6, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza all'abrasione, garantendo prestazioni affidabili anche in condizioni di lavoro impegnative. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali, mentre il design versatile lo adatta a diverse esigenze. Scegli OLFLEX CRANE F 4G6 per la tua attrezzatura elettrica e migliora la tua efficienza operativa.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

29 mm

altezza della linea circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Crane F