Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0041054/100
Cod. Produttore
0041054/100
Cod. EAN
4044775304877

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE F 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CRANE F con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità in applicazioni industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da 4 fili con superficie ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Questo cavo è ideale per impieghi che richiedono robustezza e durata nel tempo, offrendo sicurezza e resistenza in ambienti esigenti.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

larghezza della linea circa

29 mm

altezza della linea circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Piatto

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Crane F