Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00390483
Cod. Produttore
00390483
Cod. EAN
4044773051551

Informazioni di prodotto

OLFLEX CRANE 4G6
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CRANE 4G6, un cavo elettrico progettato per applicazioni di sollevamento e movimentazione. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua struttura a quattro conduttori da 6 mm rende questo cavo ideale per ambienti industriali, offrendo prestazioni eccellenti anche in condizioni difficili. Con l'OLFLEX CRANE 4G6, puoi contare su un prodotto affidabile e sicuro, perfetto per le tue esigenze di elettricità.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

409 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Crane