Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026383/1000
Cod. Produttore
0026383/1000
Cod. EAN
4044774625669

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Flessibilità elevata: Si
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Durata: Lunga
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design innovativo ne facilita l'installazione. Scegli OLFLEX per una soluzione di cablaggio sicura e efficiente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

356 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P