Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026283/50
Cod. Produttore
0026283/50
Cod. EAN
4044774623597

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Costruzione robusta: alta durata
  • Elevata flessibilità: facile installazione
  • Materiali durevoli: resistente
  • Uso: industriale e commerciale
  • Design versatile: installazione sicura
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza straordinaria e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e sicura. Perfetto per soddisfare le esigenze di ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

506 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy