Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026283/100
Cod. Produttore
0026283/100
Cod. EAN
4044774623603

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tipo cavo: elettrico industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Uso: applicazioni industriali
  • Prestazioni: alta efficienza
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, mentre il design a 4 conduttori con sezione di 6 mm offre una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli OLFLEX per affidabilità e innovazione nel tuo settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

506 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy