Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026483
Cod. Produttore
0026483
Cod. EAN
4044773036930

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre un'eccellente flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile consente un'installazione semplice e sicura. Scegli OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4G6 per una soluzione elettrica affidabile e performante.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

501 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp