Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026183
Cod. Produttore
0026183
Cod. EAN
4044773044225

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: elettrico flessibile
  • Applicazione: uso industriale
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: elevata
  • Prestazioni: affidabili e superiori
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo presenta una costruzione robusta che assicura durata e flessibilità. La sua configurazione a 4 conduttori da 6 mm offre una trasmissione efficiente dell'energia. Perfetto per utilizzi industriali, OLFLEX CLASSIC FD 810 4G6 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

367 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic Fd 810