Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312604
Cod. Produttore
1312604
Cod. EAN
4044773083576

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 4
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Protezione: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazioni: elettriche
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e una durata prolungata. La sua costruzione a 4 conduttori da 6 mm rende l'OLFLEX CLASSIC 400 P 4G6 ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando affidabilità e sicurezza. Scegli un prodotto che unisce innovazione e performance nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando