Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312604/100
Cod. Produttore
1312604/100
Cod. EAN
4044774606101

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con quattro conduttori di classe elevata, realizzati in materiale di alta qualità con superficie ottimizzata per garantire eccellenti prestazioni di conduzione elettrica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nel trasporto della corrente, questo cavo è ideale per installazioni elettriche professionali. La struttura a quattro fili offre versatilità e robustezza, assicurando una lunga durata nel tempo anche in condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

330 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando