Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313604
Cod. Produttore
1313604
Cod. EAN
4044773125771

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Materiale isolante: Alta resistenza
  • Protezione: Contro usura
  • Adatto per: Applicazioni elettriche
  • Versatilità: Uso multiplo
  • Affidabilità: Collegamento sicuro
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione efficace contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando un collegamento sicuro e affidabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 CP 4G6 per la tua prossima installazione elettrica e sperimenta la differenza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

481 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando