Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123367
Cod. Produttore
1123367
Cod. EAN
4044773747379

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 135
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Prestazioni: Elevate
  • Affidabilità: Garantita
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Serie: CLASSIC 135
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 135 con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione sicura e duratura della corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

437 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

284 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 135 Ch