Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123167/100
Cod. Produttore
1123167/100
Cod. EAN
4044774598109

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale conduttori: rame stagnato
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Resistenza corrosione: elevata
  • Costruzione: robusta e durevole
  • Sicurezza impianti: alta
  • Serie: Classic 130
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 130 con 4 conduttori di sezione 6 mm², realizzato con conduttori in rame di alta qualità e superficie stagnata per garantire una migliore resistenza alla corrosione e ottime prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali e civili, offre affidabilità e durata nel tempo grazie ai materiali selezionati e alla costruzione robusta. Adatto per impianti elettrici che richiedono elevata sicurezza e efficienza nella trasmissione della corrente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

388 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 130 H