Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136567
Cod. Produttore
1136567
Cod. EAN
4044777951475

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: trasmissione elettrica
  • Durata: ottimale
  • Sicurezza: garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 4 conduttori di sezione 6 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori in materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per applicazioni che richiedono un'elevata capacità di trasmissione elettrica e resistenza meccanica. Il cavo è progettato per offrire durata e sicurezza nell’installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

284 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero