Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136604/100
Cod. Produttore
1136604/100
Cod. EAN
4044774571973

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Struttura: robusta e durevole
  • Prestazioni elettriche: eccellenti
  • Durata: affidabile nel tempo
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con quattro conduttori di sezione 6 mm² ciascuno, caratterizzato da un conduttore in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire eccellenti prestazioni elettriche. Progettato per applicazioni industriali e civili, offre affidabilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e ai materiali selezionati.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

424 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

284 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 115 Cy