Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135604
Cod. Produttore
1135604
Cod. EAN
4044773095654

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione affidabile contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una configurazione a 4 conduttori di 6 mm², OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G6 è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nel cablaggio elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

485 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 110 Cy