Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125604
Cod. Produttore
1125604
Cod. EAN
4044773101454

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4G
  • Tensione nominale: 110 V
  • Tipo cavo: SY
  • Flessibilità: Alta
  • Protezione: Eccellente
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G6, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione efficace e una lunga durata. Con la sua configurazione a 4 conduttori e una sezione di 6 mm², è ideale per installazioni che richiedono affidabilità e sicurezza. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo la scelta perfetta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

482 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

324 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 110 Argento