Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119604/50
Cod. Produttore
1119604/50
Cod. EAN
4044774554204

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: Elettrico industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Resistenza ambientale: Elevata
  • Durata: Robusta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali premium, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali avverse. Con una configurazione a 4 conduttori da 6 mm², è perfetto per garantire una connessione sicura ed efficiente. Scegli l'OLFLEX CLASSIC per una soluzione elettrica che combina qualità e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 110