Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119604/100
Cod. Produttore
1119604/100
Cod. EAN
4044774554211

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Materiale: fili multipli flessibili
  • Trattamento: superficie migliorata
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Affidabilità: alta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Resistenza meccanica: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con quattro conduttori di sezione 6 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da fili multipli per garantire flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo prestazioni ottimali in installazioni industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 110