Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119604
Cod. Produttore
1119604
Cod. EAN
4044773062496

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare
  • Isolamento: PVC resistente
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Protezione: Classe II
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Applicazioni: Industriale e civile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni superiori. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e affidabili, offrendo resistenza e flessibilità. La sua classificazione merceologica 080401 lo rende ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Disponibile in una colorazione versatile, OLFLEX CLASSIC 110 4G6 è la scelta perfetta per chi cerca un cavo che unisca efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

130 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 110