Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120475/100
Cod. Produttore
1120475/100
Cod. EAN
4044775096963

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G6
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 BK 0,6/1 KV 4G6 è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Caratterizzato da quattro fili principali di sezione 6 mm², è adatto per applicazioni con tensione nominale fino a 1 kV. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione durante il cablaggio, mentre la costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza agli agenti esterni. Questo cavo è ideale per impianti industriali e civili che richiedono prestazioni elevate e conformità alle normative di sicurezza elettrica.

isolamento filo

PVC

peso

442 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

15,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 100 Nero 0,6/1Kv