Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00350193/50
Cod. Produttore
00350193/50
Cod. EAN
4044774547220

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Tipo cavo: CY
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura elevata
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 CY 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per ambienti difficili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile lo rende perfetto per molteplici utilizzi. Scegli OLFLEX CLASSIC per una connessione sicura e affidabile.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

521 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

332 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

99,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 100 Cy 450/750V