Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00161073/100
Cod. Produttore
00161073/100
Cod. EAN
4044775260944

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 100 SY
  • Flessibile e resistente
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Affidabilità e sicurezza
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Facile posa
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 100 SY con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La struttura flessibile e resistente assicura una facile posa e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevate prestazioni di trasmissione elettrica.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

687 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,2 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

344 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

103,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 100 Argento