Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00101063
Cod. Produttore
00101063
Cod. EAN
4044773008777

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 6 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Resistente all'usura: Sì
  • Adatto a installazioni: complesse
  • Protezione contro interferenze: ottimale
  • Materiali: alta qualità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo una protezione ottimale contro l'usura e le interferenze. La sua struttura a 4 conduttori da 6 mm rende OLFLEX CLASSIC 100 4G6 ideale per installazioni elettriche complesse, assicurando una trasmissione affidabile dell'energia. Scegli un cavo che unisce efficienza e durabilità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

394 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

207 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

55,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 100 450/750V