Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1120811/100
Cod. Produttore
1120811/100
Cod. EAN
4044777301430

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 4G6
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100, un cavo elettrico di alta qualità progettato per tensioni fino a 300/500V. Con una configurazione 4G6, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali, garantendo prestazioni affidabili e durature. Realizzato con materiali premium, OLFLEX CLASSIC 100 offre flessibilità e resistenza, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli un cavo che unisce sicurezza e funzionalità per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

352 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V