Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00124783/100
Cod. Produttore
00124783/100
Cod. EAN
4044775100332

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4G6 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazione: industriale
  • Robustezza: elevata
  • Affidabilità: garantita
  • Serie: OLFLEX 540 P
  • Superficie conduttori: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 P con quattro conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono robustezza e prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

440 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex 540 P