Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00127783
Cod. Produttore
00127783
Cod. EAN
4044773001921

Informazioni di prodotto

OLFLEX 540 CP 4G6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 540 CP con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una buona conducibilità elettrica. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono robustezza e sicurezza nella trasmissione di energia. La struttura a 4 fili consente una distribuzione efficiente della corrente, mantenendo alti standard di resistenza meccanica e flessibilità.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

634 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Giallo

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

230 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

110,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex 540 Cp