Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR30010548
Cod. Produttore
30010548
Cod. EAN
4044773126907

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 4G6,0
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: industriali
  • Materiale: resistente
  • Installazione: spazi ristretti
  • Serie: OLFLEX 191CY
  • Protezione: elevata
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 191CY 4G6,0, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per l'uso in ambienti difficili. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per installazioni in spazi ristretti. Con una sezione di 4G6,0, offre una conduttività ottimale, assicurando una trasmissione di energia sicura e affidabile. Scegli l'OLFLEX 191CY per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

574 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,8 mm

con conduttore di protezione

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

316 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

94,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex 191 Cy Comando