Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011165/75
Cod. Produttore
0011165/75
Cod. EAN
4044774538983

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G6
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Costruzione: robusta
  • Uso: versatile e sicuro
  • Serie: OLFLEX 191
  • Affidabilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta lo rende affidabile e durevole, mentre il design versatile consente un facile utilizzo in diversi ambienti. Con una sezione di 4G6, OLFLEX 191 è perfetto per soddisfare le esigenze di connessione elettrica in modo sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

358 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex 191