Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011165/150
Cod. Produttore
0011165/150
Cod. EAN
4044774538990

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Tensione nominale: Alta
  • Materiale: Durevole
  • Flessibilità: Elevata
  • Protezione: Superiore
  • Resistenza agenti esterni: Ottima
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: OLFLEX 191
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 191 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una protezione superiore e resistenza agli agenti esterni. La sua struttura a 4 conduttori da 6 mm garantisce un'ottima conduttività e flessibilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Scegli l'OLFLEX 191 4G6 per un'eccellente affidabilità e sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

358 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex 191