Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011165
Cod. Produttore
0011165
Cod. EAN
4044773006346

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 191
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Isolamento: Materiale resistente
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Protezione: Contro interferenze
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in molte applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una robusta protezione contro le interferenze esterne, assicurando una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX 191 4G6, puoi contare su un prodotto affidabile che soddisfa le esigenze più elevate nel campo elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

358 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

13 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

195 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Olflex 191