Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16005273/1000
Cod. Produttore
16005273/1000
Cod. EAN
4044774650753

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavi: 6 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: NSSHOU-J
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Marcatura: Facile identificazione
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Durata: Stabilità elevata
  • Serie: RR16005273/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSSHOU-J con quattro fili principali di sezione 6 mm², progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il cavo è marcato per una facile identificazione e installazione, offrendo ottime prestazioni in termini di conduzione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni che richiedono un trasporto efficiente della corrente, assicura durata e stabilità anche in condizioni di utilizzo intensive.

isolamento filo

Gomma

peso

580 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Giallo

materiale del rivestimento

Gomma

numero di fili principali

4

sezione nominale del conduttore principale

6 mm²

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

115 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² Nsshou-j Unipolare