Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR16001073
Cod. Produttore
16001073
Cod. EAN
4044773097245

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Uso: Industriale e professionale
  • Protezione: Resistente all’umidità
  • Flessibilità: Elevata
  • Installazione: Facile
  • Serie: RR16001073
  • Materiali: Alta qualità
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F 4G6 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una robusta protezione contro l'umidità e le condizioni ambientali avverse. Questo cavo è ideale per utilizzi industriali e professionali, grazie alla sua flessibilità e resistenza. Con un design che facilita l'installazione, il H07RN-F 4G6 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Colore

peso

475 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

88,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 60 °C

Produttore

Cavo 4G6Mmâ² H07Rn-f Comando