Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221004
Cod. Produttore
221004
Cod. EAN
4044773099560

Informazioni di prodotto

  • Serie: TRAY II
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Costruzione resistente alta durata
  • Protezione ambientale: elevata
  • Adatto per: ambienti difficili
  • Applicazioni: industria elettrica
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX TRAY II 4G6, un cavo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze dell'industria elettrica. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua costruzione offre una protezione eccellente contro le influenze ambientali, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. OLFLEX TRAY II è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 4G6 Olflex Tray Ii Comando