Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210040
Cod. Produttore
2210040
Cod. EAN
4044773099539

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Tensione nominale: 10/4C
  • Sezione conduttori: 4G6 mm²
  • Materiale resistente: alta qualità
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Adatto per: ambienti industriali
  • Costruzione: robusta e duratura
  • Protezione: ottimale
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX TRAY II CY 4G6, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti, garantendo prestazioni eccellenti e durature. La sua costruzione robusta lo rende ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, l OLFLEX TRAY II CY 4G6 offre un'affidabilità superiore e una protezione ottimale per le tue esigenze elettriche. Scegli questo cavo per una soluzione efficace e sicura.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

15,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

97,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

97,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G6 Cy Olflex Tray Ii Comando