Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020076/100
Cod. Produttore
1020076/100
Cod. EAN
4044777469017

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio nominale: 600/1000 V
  • Corrente nominale: UL/CSA 1000 V
  • Resistenza olio: EN 50290-2-22, TM54
  • Temperatura flessione: -5 °C a +70 °C
  • Temperatura installazione: -40 °C a +80 °C
  • Raggio minimo curvatura: 15x diametro
  • Protezione fiamma: IEC 60332-1-2
  • Serie: ÖLFLEX SERVO 719

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con 4 conduttori principali da 6 mm², arricchito da due coppie di conduttori aggiuntivi da 1 mm² e 1,5 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità nelle applicazioni industriali, offre una struttura robusta e una superficie conduttore ottimizzata per una conduzione efficiente della corrente. Ideale per impianti elettrici che richiedono flessibilità e sicurezza, questo cavo assicura una connessione stabile e duratura.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

512 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

261 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G6+(2X1)+(2X1,5)Mmâ² Olflex Servo 719