Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027982/250
Cod. Produttore
0027982/250
Cod. EAN
4044777780594

Informazioni di prodotto

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2x1,0)
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori principali da 6 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1 mm². Progettato per applicazioni di automazione e controllo, garantisce elevata flessibilità e affidabilità nella trasmissione di segnali e potenza. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità per assicurare una buona conduttività e resistenza meccanica. La struttura del cavo è studiata per facilitare l’installazione in ambienti industriali, offrendo protezione e durata nel tempo. Ideale per l’uso in sistemi servo e macchinari complessi.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

469 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6+(2X1,0)Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp