Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281004/152
Cod. Produttore
281004/152
Cod. EAN
4044774573878

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mm²
  • Conduttori: 4G
  • Applicazione: controllo e comando
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Trasmissione segnali: efficiente
  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CONTROL TM con 4 conduttori di sezione 6 mm², progettato per applicazioni di controllo e comando. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie liscia, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, questo cavo assicura una trasmissione efficiente dei segnali elettrici in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6 10/4C Olflex Control Tm Comando