Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR281004
Cod. Produttore
281004
Cod. EAN
4044773824124

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CONTROL TM
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G6 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: superiore
  • Applicazioni: controllo industriale
  • Resistenza: eccezionale
  • Durata: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CONTROL TM 4G6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni di controllo. Questo cavo è realizzato con materiali premium, garantendo una resistenza e una durata eccezionali. La sua costruzione a quattro conduttori da 6 mm offre un'eccellente conduttività, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una flessibilità superiore, OLFLEX CONTROL TM 4G6 si adatta facilmente a diverse configurazioni e installazioni, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

61 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

61 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G6 10/4C Olflex Control Tm Comando