Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027958
Cod. Produttore
0027958
Cod. EAN
4044776105336

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Affidabilità: Alta
  • Serie: SERVO FD 796 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 50 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottima conducibilità e resistenza meccanica. Ideale per il trasporto di potenza in ambienti complessi, questo cavo assicura sicurezza e durata nel tempo grazie alla sua costruzione robusta e ai materiali selezionati.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

2468 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

33,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

334 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

334 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Servo Fd 796 Cp