› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb

Cod. Rexel RR0037008
Cod. Produttore 0037008
Cod. EAN 4044773772029

Informazioni principali

  • Tipo: 4G50
  • Sezione fili: 50 mm²
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: 9YSLCY-JB
  • Uso: Motori servo
  • Resistenza: Meccanica e termica
  • Marcatura: Filo principale
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 9YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 50 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Caratterizzato da una marcatura specifica del filo principale, questo cavo garantisce una trasmissione efficiente della potenza e una resistenza superiore alle sollecitazioni meccaniche e termiche tipiche degli ambienti di automazione. Ideale per il collegamento di motori e sistemi servo, assicura durata e sicurezza negli impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

peso

2950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

34,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

511,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

136,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Servo 9Yslcy-jb