Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1020018/50
Cod. Produttore
1020018/50
Cod. EAN
4044777123131

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SERVO 719
  • Conduttori: 4 x 50 mm²
  • Tensione nominale: Alta affidabilità
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata durata
  • Utilizzo: Trasporto potenza/segnali
  • Protezione: Ambienti complessi
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con quattro conduttori da 50 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni elevate. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che ne garantisce la durata e la conducibilità ottimale. Questo cavo è ideale per il trasporto di potenza e segnali in ambienti complessi, assicurando sicurezza e resistenza nel tempo.

sezione nominale del conduttore

50 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

2645 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

33,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

505,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

202,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Servo 719 Cy