Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0036433
Cod. Produttore
0036433
Cod. EAN
4044773062595

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 50 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: 2YSLCY-JB
  • Applicazione: motori e azionamenti
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Serie: Olflex Servo
  • Marcatura filo: specifica
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 2YSLCY-JB con 4 conduttori principali da 50 mm² ciascuno, progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Ideale per il collegamento di motori e azionamenti, garantisce prestazioni affidabili in ambienti complessi grazie alla marcatura specifica del filo principale. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e sicurezza operativa.

isolamento filo

Altro

peso

2950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

35,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

537 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

143,2 mm

Specifica isolamento fili

Polietilene (PE)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Servo 2Yslcy-jb