Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0023246/500
Cod. Produttore
0023246/500
Cod. EAN
4044774863221

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 4G50 mm²
  • Guaina: HFFR antincendio
  • Colore: nero
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza: alta
  • Serie: OLFLEX PETRO C
  • Gas tossici: ridotti
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX PETRO C HFFR 4G50 BK è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata resistenza e sicurezza. Con quattro fili principali di sezione 50 mm², garantisce un'eccellente capacità di trasmissione della corrente. La sua guaina in materiale HFFR (Halogen Free Flame Retardant) assicura una riduzione significativa dei gas tossici e corrosivi in caso di incendio, migliorando la sicurezza dell'ambiente di lavoro. Il colore nero conferisce robustezza e facilita l'identificazione in impianti complessi. Questo cavo è ideale per installazioni in ambienti gravosi, offrendo durabilità e performance affidabili nel tempo.

isolamento filo

Poliolefina

peso

3264 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

39,3 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

786 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

235,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G50Mmâ² Olflex Petro C Hffr Nero